Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 22 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 22 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 22 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 22 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 22 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 22 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-4028612
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028612
EAN/GTIN:
     0033816048225
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 22 mm. Kapazität: 195 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
weiß
max. Durchmesser des Binderückens:
22
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
195
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,42*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,55*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,71*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,77*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,94*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,94*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.