Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftbügel Quickboy 4547 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abheftbügel Quickboy 4547 weiß
Abheftbügel Quickboy 4547 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL7774001
Hersteller:
     Loeff's patent
Herst.-Nr.:
     7774001
EAN/GTIN:
     8712966045477
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
  • Abheftbügel Quickboy 4547
  • Schnelle und einfache Entnahme ganzer Ordnerinhalte.
  • Durch Verbindung mit dem Quickbinder bleiben alle Dokumente zugänglich
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Schnelle und einfache Entnahme ganzer Ordnerinhalte. Durch Verbindung mit dem Quickbinder bleiben alle Dokumente zugänglich
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Loeffs Patent
Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, abheftbügel loeffs patent, abheftbügel, abheftbügel weiß, Archiv, Archiv-Abheftbügel, ArchivAbheftbügel, Archivbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 14,22*
€ 20,59*
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 20,63*
€ 25,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.277,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
7773801
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.