Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes QUICKBOY BREIT/STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes QUICKBOY BREIT/STÜCK
Fellowes QUICKBOY BREIT/STÜCK
Fellowes QUICKBOY BREIT/STÜCK
Fellowes QUICKBOY BREIT/STÜCK
Fellowes QUICKBOY BREIT/STÜCK
Fellowes QUICKBOY BREIT/STÜCK
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87364508
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7773801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loeff's patent
7774001
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.