Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL8042501 Herst.-Nr.: 8042501 EAN/GTIN: 0043859716968 |
| |
|
| | |
| - Extrem vielseitig und mühelos einstellbare und um 360 Grad drehbare Monitorarme mit innovativer Gasfeder Technologie
- Intuitives Kabelmanagement bringt Ordnung an den Arbeitsplatz
- Zwei USB Ports an der Basis ermöglichen leichtes Anschließen von Smartphone, externer Festplatte etc.
- Einfache Montage über eine Klemme oder die Kabeldurchführung
- Jeder Arm hält Monitore bis 9kg Gewicht und entspricht VESA Standards
- Doppelter Arm: Monitore mit bis zu 68,58cm/ 27 Zoll Größe
- max. Breite von der Mitte der beiden äußeren Arme: 850,9mm
- max. Tiefe von der Basis hin zum Nutzer: 495,3mm
- max. Höhe von der Tischoberfläche bis zur Mitte der Monitorbefestigung: 393,7mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 850,9 mm | Bruttogewicht: | 6.46 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 393.7 mm | Marke: | Fellowes | Material: | Metall/Kunststoff | max. Traglast: | 9 kg | Stand/Befestigung: | Tischklemme | Tiefe: | 152.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorarm 2 monitore fellowes, bildschirm schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, Bildschirm, Bildschirmarm, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Schwenkarm, Flachbildschirmarm, Flachbildschirmschwenkarm, Monitor, Schwenkarm, TFT, TFTSchwenkarm |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 93,11* | € 116,41* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 95,11* | € 118,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,20* | € 124,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 101,97* | € 127,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 103,01* | € 127,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|