| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#FISK9-0443 Herst.-Nr.: 9-0443 EAN/GTIN: 0020335001183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - F-0443 Kidzors(TM) Scheren-Set - 6 Motive (Vogel, Huhn, Schwein, Biene, Schmetterling, Kuh) in einer lustigen Tasche
- Für Rechts- und Linkshänder
- Geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- Rostfreies Stahl
- Zum Schneiden von Papier, Karton, Kunststoff, Alufolie oder Knetmasse
- Nicht zum Schneiden von Stoff geeignet
- Farbige Griffe und Tiernamen erleichtern die Zuordnung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.249 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Grifffarbe: | sortiert | Griffmaterial: | Kunststoff | Händigkeit: | beidhändig | Klingen-Material: | Metall | Marke: | Fiskars | Motiv: | sortiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, fiskars zackenschere, konturenschere, kinderschere 13cm, beidhändig, Büroschere, Dekorschere, Dekoschere, Linkshänderschere, Papierschere, Rechtshänderschere, Schere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,24* | € 14,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,69* | € 14,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,70* | € 30,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,44834* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|