Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FISK9-1004683 Herst.-Nr.: 9-1004683 EAN/GTIN: 3359000139324 |
| |
|
| | |
| - Sicherheits Cutter 18 mm.
- Selbsteinfahrend.
- Stromlinienförmiger Rumpf mit Gummigriff für sicheren Griffkomfort.
- Spezielle Trapezklinge.
- Ersatzklingen: 9-1004616.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.66 kg | Farbe: | schwarz/orange | Marke: | Fiskars | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter, Cuttermesser, Messer, Rollmesser, Schneidmesser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,88* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 6,43* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,72* | € 9,03* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,29* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|