Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Professional Heavy Duty 18mm schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Professional Heavy Duty 18mm schwarz/orange
Cutter Professional Heavy Duty 18mm schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1398
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1398
EAN/GTIN:
     3359000013983
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • F-1398 Professional Heavy Duty Cutter
  • 18mm
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.176 kg
Farbe:
schwarz/orange
Höhe:
220 mm
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Kunststoff
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, fiskars cuttermesser 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 7,49*
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,66*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 10,68*
1
€ 4,30*
ab € 9,48*
€ 13,97*
1
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004615
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.