Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP runde Taschen vollfarbig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP runde Taschen vollfarbig blau
Angebotsmappe A4 PP runde Taschen vollfarbig blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1000840
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10008-40
EAN/GTIN:
     4250037414851
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
  • Angebotsmappe A4 mit 2 abgerundeten Innentaschen für offene oder geschlossene Broschüren/Dokumente
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel (60x90mm)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Visitenkartentasche
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.083 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
lose
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, 10008, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe, Twin
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Lager 467
109
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,68*
2 Tage
280
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,73*
4 Tage
159
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10008-50
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-80
ab € 0,88*
Ähnlich
FolderSys
10008-10
ab € 0,86*
Ähnlich
FolderSys
10008-30
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.