Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe A4 PP mit Schreibblock Klettverschluss rot transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmappe A4 PP mit Schreibblock Klettverschluss rot transluzent
Schreibmappe A4 PP mit Schreibblock Klettverschluss rot transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1007184
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10071-84
EAN/GTIN:
     4250037423853
Suchbegriffe:
Block liniert
Klettverschlußmappe
Auftragsmappe
Briefmappe
  • Schreibmappe mit A4-Block und Stiftschlaufe
  • Fach für CD
  • je 2 Fächer für Visitenkarten und A4-Blätter
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
Klettverschluss
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.4000 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot transparent
Höhe:
330 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Schreibmappe, auftragsmappe a4 rot, foldersys klettverschlussmappen, auftragsmappe rot, 10071, Arbeitsmappe, Businessmappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10071-34
ab € 1,85*
Ähnlich
FolderSys
10071-44
ab € 1,84*
Ähnlich
FolderSys
10071-04
ab € 1,84*
Ähnlich
FolderSys
10071-64
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.