Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentations-Ringbuch A4 2-Ringe 15mm Rücken 20mm PP farblos transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentations-Ringbuch A4 2-Ringe 15mm Rücken 20mm PP farblos transluzent
Präsentations-Ringbuch A4 2-Ringe 15mm Rücken 20mm PP farblos transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2106704
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     21067-04
EAN/GTIN:
     4250037425420
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentations-Ringbuch 2-Ringe
  • 16mm Ringdurchmesser
  • Ringmechanik im Rücken eingenietet
  • A4-Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.2150 kg
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos matt transparent
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
700 mic
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Rückenbreite:
20 mm
Taschen:
1 Außentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 21067, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.