Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Hängehefter A4 PP U-Clip/Heftzunge farblos transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Hängehefter A4 PP U-Clip/Heftzunge farblos transluzent
Multi-Hängehefter A4 PP U-Clip/Heftzunge farblos transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7004604
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70046-04
EAN/GTIN:
     4250037423105
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • Hänge-Hefter A4 mit 2 auswechselbaren Heftungen (U-Clip plus Doppelheftzunge)
  • verschiebbare Haken
  • CD-Fach
  • kompatibler Sichtreiter mit Beschriftungsschildern
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.1320 kg
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Höhe:
318 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Hefter, Hängehefter, hänge-hefter transparent, cd album, hänge-hefter kunststoff, 70046, Hänge, Hänge-Schnellhefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70046-34
ab € 2,66*
Ähnlich
FolderSys
70046-44
ab € 2,67*
Ähnlich
FolderSys
70046-64
ab € 2,66*
Ähnlich
FolderSys
70046-54
ab € 2,66*
Ähnlich
FolderSys
70046-69
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.