Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausaufgabenheft Pure Impact A5 80g/qm für 48 Wochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausaufgabenheft Pure Impact A5 80g/qm für 48 Wochen
Hausaufgabenheft Pure Impact A5 80g/qm für 48 Wochen
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40548003
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40548003
EAN/GTIN:
     9002244556573
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
aufgabenheft a5
  • Klimaneutrales (CO2 neutrales) 80 g/qm Pure Impact Umweltschutzpapier
  • Mit Wocheneinteilung
  • Größe A5.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1290 kg
Lineatur:
Hausaufgaben
Marke:
Format-X
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: hausaufgabenheft, ursus basic hausaufgabenheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,99*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 2,07*
2 Tage
1082
1
€ 5,49*
ab € 1,38498*
€ 2,58498*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.