Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufgabenheft, A5, 48 Blatt STAUFEN STYLE 040548003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufgabenheft, A5, 48 Blatt STAUFEN STYLE 040548003
Aufgabenheft, A5, 48 Blatt STAUFEN STYLE 040548003
Aufgabenheft, A5, 48 Blatt STAUFEN STYLE 040548003
Aufgabenheft, A5, 48 Blatt STAUFEN STYLE 040548003
Aufgabenheft, A5, 48 Blatt STAUFEN STYLE 040548003
Aufgabenheft, A5, 48 Blatt STAUFEN STYLE 040548003
Artikel-Nr.:
     639-040548003
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040548003
EAN/GTIN:
     9002244556573
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
aufgabenheft a5
Hausaufgabenheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Reichweite der Wocheneinteilung in Wochen: 48 1. Vordruck vorhanden. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
48
Farbe des Einbandes:
farbig mit Motiv
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: hausaufgabenheft, ursus basic hausaufgabenheft, AUFGABENHEFT, FOR040548003, 040548003, TRIOTEC, 10254, FORMAT X, 103970, AHA5, 36612578, 1605843, AUFGABENHEFT FORMAT WERK, AH5, 5475010254, 5475054803, FOR 040548003, AUFGABENHEFT TRIOTEC A5, 3531271, 10253, Schulhefte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,99*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 2,07*
3 Tage
1082
1
€ 5,49*
ab € 1,38498*
€ 2,58498*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.