Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuh
>
Artikel
Haushalts-Handschuh Latex Bettina XL 30cm blau VE=12 Paar
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ25906
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
25906
EAN/GTIN:
4015544259063
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Universalhandschuh
Latex, innen mit Baumwolle beflockt
griffsicher durch Wabenprofil
extrem reißfest
mit extra hohem Latexanteil für besten Tragekomfort
ideale Passform
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0740 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
12 Paar
... >
Geschäftsausstattung
>
Reinigung
>
Schutzartikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
gummihandschuh blau xl
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh baumwolle
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Haushalts
,
Haushalts-Handschuh
,
HaushaltsHandschuh
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,17*
€ 82,44*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,12008*
€ 108,12*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,54008*
€ 117,81*
Lager 638
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 139,95*
€ 171,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 82,44*
€ 98,1036
pro Box
ab 2 Boxen
€ 81,26004*
€ 96,69945
pro Box
ab 5 Boxen
€ 77,54004*
€ 92,27265
pro Box
ab 10 Boxen
€ 72,62004*
€ 86,41785
pro Box
ab 25 Boxen
€ 70,38*
€ 83,7522
pro Box
ab 500 Boxen
€ 61,17*
€ 72,7923
pro Box
1 Box enthält 12 Packungen (ab € 5,0975* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 11/XXL, gelb, L: 30cm
Hygostar
25918
ab € 4,80*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 7/S, blau, L: 30cm
Hygostar
25966
ab € 61,18008*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 7/S, gelb, L: 30cm
Hygostar
25968
ab € 0,40334*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 7/S, rosa, L: 30cm
Hygostar
25965
ab € 59,39004*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 8/M, blau, L: 30cm
Hygostar
25956
ab € 61,24008*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 8/M, rosa, L: 30cm
Hygostar
25955
ab € 59,36004*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 9/L, blau, L: 30cm
Hygostar
25926
ab € 5,13*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 9/L, rosa, L: 30cm
Hygostar
25925
ab € 59,44008*
Ähnlich
Universalhandschuh Putzhandschuh, Bettina Latexhandschuh gelb, 30 cm Länge Version: 01 - Größe: M
Franz Mensch
25958
ab € 0,42*
Ähnlich
Universalhandschuh Putzhandschuh, Bettina Latexhandschuh gelb, 30 cm Länge Version: 02 - Größe: L
Franz Mensch
25928
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen