Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Handschuh Latex Bettina XXL 30cm gelb VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haushalts-Handschuh Latex Bettina XXL 30cm gelb VE=12 Paar
Haushalts-Handschuh Latex Bettina XXL 30cm gelb VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ25918
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     25918
EAN/GTIN:
     4015544259186
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
  • Universalhandschuh
  • Latex, innen mit Baumwolle beflockt
  • griffsicher durch Wabenprofil
  • extrem reißfest
  • mit extra hohem Latexanteil für besten Tragekomfort
  • ideale Passform
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0800 kg
Farbe:
gelb
Handschuh-Größe:
XXL
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 2,05*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 8,25*
12 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 10,78*
14 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 11,70*
14 Tage
30
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 139,79*
€ 170,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,42584* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
25906
ab € 61,30008*
Ähnlich
Hygostar
25966
ab € 61,18008*
Ähnlich
Hygostar
25968
ab € 0,67*
Ähnlich
Hygostar
25965
ab € 59,49*
Ähnlich
Hygostar
25956
ab € 61,27008*
Ähnlich
Hygostar
25955
ab € 59,50008*
Ähnlich
Hygostar
25926
ab € 5,14*
Ähnlich
Hygostar
25925
ab € 59,43*
Ähnlich
Franz Mensch
25958
ab € 0,49*
Ähnlich
Franz Mensch
25928
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.