Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Mundschutz
>
Mundschutz Reinraum
>
Artikel
Mundschutz mit Gummibändern Typ II 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ29170
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
29170
EAN/GTIN:
4015544291704
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Polypropylen-Vlies
ausgezeichnete Filterleistung > 99% BFE
unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
integrierter Nasenbügel, anatomisch einstellbar
Spenderbox
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.1850 kg
Farbe:
weiß
Länge:
175 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
... >
Geschäftsausstattung
>
Reinigung
>
Schutzartikel
Weitere Suchbegriffe:
Mund-Nasen-Maske
,
Mund-Nasen-Schutz
,
Nasen-Mund-Maske
,
Einmal-Halbmaske
,
Einweg-Halbmaske
,
FFP-Maske
,
Feinstaubfiltermasken
,
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Mundschutz Reinraum
,
mundschutz reinraum weiß
,
einmal halbmaske
,
mund-nasen-maske pp
,
Atemschutzmaske
,
Einwegmaske
,
Maske
,
masken
,
Mundschutz
,
Schutzmaske
,
Vliesmaske
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 1,91*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,41*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,57*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 3,07*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen (
entspricht € 38,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
50er Pack Mund- und Nasenschutz, 3-lagig,
k.A.
29176
ab € 0,97*
Ähnlich
HYGOSTAR Mundschutz 291761 3lagig Typ IIR 50St.
Franz Mensch
291761
ab € 1,46*
Ähnlich
Mundschutz Typ II, 3-lagig, PP, Spenderbox, grün, B: 9cm, L: 17,5 cm
Hygostar
29177
ab € 1,33*
Ähnlich
Mundschutz Typ II, 3-lagig, PP, Spenderbox, rosa, B: 9cm, L: 17,5 cm
Hygostar
29175
ab € 1,33*
Ähnlich
Mundschutz Typ IIR, 3-lagig, PP, grün, B: 9cm, L: 17,5 cm
Hygostar
291771
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen