Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Servietten 3-lagig 1/4 Falz 24x24cm VE=250 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocktail-Servietten 3-lagig 1/4 Falz 24x24cm VE=250 Stück weiß
Cocktail-Servietten 3-lagig 1/4 Falz 24x24cm VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ30590
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     30590
EAN/GTIN:
     6414300097440
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
  • Die Cocktail-Serviette besteht aus 3 Lagen Cellulose.
  • Die Serviette ist weich und wird vorzugsweise in Bars und Cafe's verwendet.
  • 1/4 Falz
  • 3-lagigEinsatzbereich: für Gastronomie, Restaurants, Bars, Hotel und Catering
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.6400 kg
Falzung:
1/4
Farbe:
weiß
Höhe:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygostar
Material:
Zellulose
Packungsinhalt:
250 Stück
Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Zertifikat:
EU-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3-lagig weiß, papierserviette, papierserviette weiss, Cocktail, Cocktail-Servietten, CocktailServietten, Dinner, Dinner-Servietten, DinnerServietten, Papier, Papier-Serviette, PapierServiette, Tafel, Tafel-Serviette, TafelServiette, Tisch, Tisch-Serviette, TischServiette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 7,71*
4
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 8,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.