| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ31569 Herst.-Nr.: 31569 EAN/GTIN: 4015544315691 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - äußerst wirksam gegen Bakterien (MRSA), Pilze und behüllte Viren nach RKI (HIV, Grippe, Noro und viele mehr)
- zum Wischen für die hygienische Flächenreinigung
- hautverträglich - Dermatest sehr gut
- angenehmer Duft
- wirkt sehr schnell, schon nach einer Minute
- für alle wasserfesten Oberflächen von Medizinprodukten, wie Sitze, Patientenliegen, medizinische Geräte, Wannen oder auch Sonnenbänke
- für alle Materialien wie Kunststoffe, Lacke, Keramik, Acrylglas, etc.
- für Plexiglas und Inneneinrichtungen von Rettungswagen (spezielle Eignungsgutachten)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Biozid-Registriernummer: | N-64679 | Bruttogewicht: | 11.0000 kg | Füllmenge: | 10000 ml | Marke: | HygoClean | Packungsinhalt: | 10 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Reiniger Sonnenbank, Solarien-Reiniger, Solarienreiniger, Sonnenbankreiniger, flächen desinfektionsmittel 10 l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 10l, Bodenreiniger, Flächenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Universalreiniger, Wischdesinfektion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 39,67* | € 58,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 42,21* | € 76,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,14* | € 86,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,967* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|