Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch Hygotex Rolle 40x38cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliestuch Hygotex Rolle 40x38cm weiß
Vliestuch Hygotex Rolle 40x38cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31700
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31700
EAN/GTIN:
     4015544317015
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
  • Spezial-Vliesstoff aus 100% Viskose, textile Qualität, ca. 75 gsm
  • extrem saugstark
  • reißfest, hitzebeständig
  • recyclingfähig
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
4.7200 kg
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Viskose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 48,34* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
317600
ab € 51,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.