Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenspitzen rund DM 16cm VE=250 Stück hochweiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tortenspitzen rund DM 16cm VE=250 Stück hochweiß
Tortenspitzen rund DM 16cm VE=250 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ34161
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     34161
EAN/GTIN:
     4015544341614
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
  • Tortenspitzen
  • aus Papier
  • lebensmittelecht
  • edle, klassische Optik
  • als Unterlage für Torten, Kuchen und Gebäck
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1890 kg
Durchmesser:
160 mm
Farbe:
weiß
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygostar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Spitzenpapier, Tassendeckchen, Tortenpapier, Tortenspitze, Tortenscheibe, Tortenunterlage, tassendeckchen rund weiß, decorette, dessertdeckchen rund, Gebäckpapier, Gebäckunterlage, Kuchenunterlage, Papierunterlage, Tortenspitzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 2,18*
8
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 3,16*
11 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 4,01*
13 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 5,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 17,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.