Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Tragetasche 80g/qm 32x17x44cm braun VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Tragetasche 80g/qm 32x17x44cm braun VE=250 Stück
Papier-Tragetasche 80g/qm 32x17x44cm braun VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ35564
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     35564
EAN/GTIN:
     4015544911183
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Kraftpapier, mit Flachhenkel innen
  • sehr stabil, Tragkraft bis zu 3kg
  • umweltfreundlich, recycle- und kompostierbar
  • hohe, schlanke Form, unbedruckt
  • für jede Art von to-go
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
13.2000 kg
Farbe:
braun
Höhe:
400 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Tiefe:
170 mm
GPSR:
Franz Mensch GmbH, Werner-von-Siemens-Str., 2, 86807, Buchloe, Deutschland, www.franz-mensch.de, info@franz-mensch.de, +49 8241 9633-0
Weitere Suchbegriffe: Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, geschenktaschen papier, geschenktasche, papiertragetaschen braun, Lunchtüten, Papiertasche, Tasche, Tragetasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 61,52*
€ 78,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,57*
€ 78,30*
€ 4,95*
ab € 51,16*
€ 78,31*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,00*
€ 104,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 114,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
35562
ab € 26,35*
Ähnlich
Franz Mensch
35560
ab € 23,15*
Ähnlich
NatureStar
35563
ab € 38,88*
Ähnlich
NatureStar
35561
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.