Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Papiertragetaschen
>
Artikel
NATURE Star Papier-Tragetasche Strong, 320 x 170 x 440 mm (6495650)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6495650
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
35564
EAN/GTIN:
4015544911183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
NATURE Star Papier-Tragetasche Strong, 320 x 170 x 440 mm
braun, aus Kraftpapier, 80 g/qm, Tragkraft: 3 kg,
mit flachem Papier-Tragegriff innen, hohe Nassfestigkeit,
recycelbar, kompostierbar, Fassungsvermögen: 21,7 Liter,
beinhaltet: 250 Stück
(35564)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Tüten & Beutel
>
Papier-Tragetaschen, uni
Weitere Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
,
Papiertragetaschen
,
papier-tragetasche braun
,
papier geschenkbeutel
,
geschenktasche
,
Tüten & Beutel
,
Papier-Tragetaschen, uni
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 61,69*
€ 80,96*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,78*
€ 80,96*
Lager 7PYHX
€ 4,95*
ab € 51,42*
€ 87,38*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,97*
€ 106,58*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 116,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NATRUE Star Papiertragetasche 35562 260+170x250mm 250 St.
Franz Mensch
35562
ab € 26,59*
Ähnlich
NATRUE Star Papiertragetaschen 35560 220+110x280mm 250 St.
Franz Mensch
35560
ab € 23,27*
Ähnlich
Papiertragetasche "Strong", Papier, braun, B: 32cm, L: 40cm, 12cm
NatureStar
35563
ab € 39,15*
Ähnlich
Papiertragetasche, Papier, braun, B: 22cm, L: 36cm, 11cm
NatureStar
35561
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen