Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backpapier Zuschnitte Standard 78x57cm VE=500 Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backpapier Zuschnitte Standard 78x57cm VE=500 Blatt weiß
Backpapier Zuschnitte Standard 78x57cm VE=500 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38451
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     38451
EAN/GTIN:
     4015544384512
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
Silikon-Platte
  • beidseitige antihaft Silikonbeschichtung, ca. 40 g/qm
  • beidseitig und mehrfach verwendbar (7-8 Mal)
  • hitzefest bis 220 Grad C
  • fett- und wasserabweisend
  • im Spenderkarton zur praktischen Einzelentnahme
  • Standardgrößen, passen auf fast alle Backbleche
Weitere Informationen:
Breite:
780 mm
Bruttogewicht:
9.2500 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
570 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygostar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
40 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Silikonplatte, backpapier 60cm, silikon platte, hygostar backpapier, Backofenpapier, Kekspapier, Kuchenpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,59*
€ 63,67*
€ 5,50*
ab € 48,17*
€ 63,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,35*
€ 64,91*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,98*
€ 83,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 93,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0947* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
211112
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.