Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher Bio lose 65mm Holz Dose VE=190 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnstocher Bio lose 65mm Holz Dose VE=190 Stück
Zahnstocher Bio lose 65mm Holz Dose VE=190 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38813
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38813
EAN/GTIN:
     4015544388138
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
naturestar zahnstocher
  • Zahnstocher in Plastikspender
  • Birkenholz, poliert
  • stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • Maße: 0,2x6,5cm
  • VE=190 Stück im Plastikspender
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0305 kg
Farbe:
braun
Länge:
65 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Holz
Packungsinhalt:
190 Stück
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer, Holzpicker, Holzspieß, Holzspießer, Spieß, Spießer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
Lager 467
nicht lagernd
144
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,18*
10 Tage
unbekannt
144
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,27*
12 Tage
unbekannt
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 106,98*
€ 147,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 169,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.