Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegmesser Holz 16cm VE=100 Stück natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einwegmesser Holz 16cm VE=100 Stück natur
Einwegmesser Holz 16cm VE=100 Stück natur
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38855
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38855
EAN/GTIN:
     4015544388558
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
  • Birkenholz
  • Klinge mit speziellem Schliff
  • geschmacksneutral
  • sehr umweltfreundlich, 100% kompostierbar
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2880 kg
Farbe:
braun
Länge:
160 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Holz
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: einwegmesser holz, bambus messer, Besteck, Einwegbesteck, Holzbesteck, Messer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,53*
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 3,97*
€ 5,05*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,57*
10 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,77*
3 Tage
17
1
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 6,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
38856
ab € 2,56*
Sonstiges
Franz Mensch
38857
ab € 2,78*
Sonstiges
Franz Mensch
41510
ab € 5,03*
Sonstiges
Franz Mensch
41514
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.