Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecksets Bio Spoon Holz Löffel + Serviette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestecksets Bio Spoon Holz Löffel + Serviette
Bestecksets Bio Spoon Holz Löffel + Serviette
Bestecksets Bio Spoon Holz Löffel + Serviette
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ388602
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     388602
EAN/GTIN:
     4015544716429
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
  • Besteck aus FSC-zertifiziertem Birkenholz
  • zwei-lagige Serviette
  • Sets einzeln in Kraftpapier verpackt
  • umweltfreundlich und hochwertig 
  • 100% biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
2
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
braun
Länge:
160 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Holz
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Einwegbesteckset Holz, Papierserviette, Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, einwegbesteck-set holz, einweg besteck set, papierserviette 2-lagig, Besteck, Einwegbesteck, Holzbesteck, Imbissbesteck, Löffel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1409*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,112*
€ 0,177*
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,199*
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,72*
€ 40,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.