Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Teller Eleganza Zuckerrohrfaser quadratisch 17x17cm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Teller Eleganza Zuckerrohrfaser quadratisch 17x17cm VE=50 Stück weiß
Einweg-Teller Eleganza Zuckerrohrfaser quadratisch 17x17cm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ410180
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410180
EAN/GTIN:
     4015544709704
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • Zuckerrohrfasern
  • stapelbar, sehr platzsparend
  • wasserresistent, öl- und fettbeständig
  • für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet, hitzebeständig bis 90 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.8060 kg
Farbe:
weiß
Länge:
170 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Zuckerrohr
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,08*
€ 5,63*
10
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 6,75*
1
€ 5,50*
ab € 4,52*
€ 7,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
410200
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.