Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Teller Eleganza Zuckerrohrfaser quadratisch 22x22cm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Teller Eleganza Zuckerrohrfaser quadratisch 22x22cm VE=50 Stück weiß
Einweg-Teller Eleganza Zuckerrohrfaser quadratisch 22x22cm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ410200
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410200
EAN/GTIN:
     4015544709711
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • Zuckerrohrfasern
  • stapelbar, sehr platzsparend
  • wasserresistent, öl- und fettbeständig
  • für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet, hitzebeständig bis 90 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
1.1100 kg
Farbe:
weiß
Länge:
220 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Zuckerrohr
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 7,13*
10
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 8,45*
1
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 9,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
410180
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.