Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Menüschale
>
Artikel
Einweg-Lunchbox ohne Unterteilung 22,5x20cm VE=25 Stück weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ41222
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
41222
EAN/GTIN:
4015544412222
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
aus kompostierbarer Zuckerrohr-Faser
100% recyclebar
stapelbar und daher sehr platzsparend
lebensmittelecht, öl- und fettbeständig
für die Mikrowelle und den Kühlschrank geeignet
bis 90 Grad C hitzebeständig & wasserfest
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
1.0500 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Länge:
200 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Naturfaser
Packungsinhalt:
25 Stück
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Einweg-Box
,
Einweg-Lunchbox
,
Einwegbox
,
Einweglunchbox
,
Snackbox
,
Menü-Box
,
Menüboxen
,
Zuckerrohr Menüboxen
,
Abteil-Schale
,
Abteilschale
,
Mehrweg Menüschale
,
Menü-Schale
,
Menüschale
,
brotdose weiß
,
brot dose
,
menüschale kompostierbar
,
Cateringbox
,
Essenbox
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,00*
ab € 2,4648*
€ 3,554*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 5,36*
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 8,12*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 9,29*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 10,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 53,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bio Lunchbox "Hamburger" rechteckig, Zuckerrohr, weiß, B: 13,5cm, L: 18,5cm, H: 6,5cm
NatureStar
41218
ab € 5,04*
Sonstiges
Bio Lunchbox "Hamburger" rechteckig, Zuckerrohr, weiß, B: 23cm, L: 23cm, H: 8,5cm
NatureStar
41224
ab € 5,27*
Sonstiges
Einweg-Hamburger-Box 17x12,5cm VE=50 Stück weiß
NatureStar
41217
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen