Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie Cutterbox14my 33,5cmx150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alufolie Cutterbox14my 33,5cmx150m
Alufolie Cutterbox14my 33,5cmx150m
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ43381
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     43381
EAN/GTIN:
     4015544433814
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
  • Aluminiumfolie in der Cutterbox
  • 30cmx150m
  • sehr reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
1.7740 kg
Farbe:
aluminium
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Aluminium
Rollenlänge:
150 m
Weitere Suchbegriffe: alufolie 150 m x 30 cm 16 my, alu folie, alu-folie 150m, Abdeckfolie, Folie, Verpackungsfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 18,29*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 15,08*
€ 19,65*
10 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 20,14*
€ 29,15*
12 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 30,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 15,08* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
43451
ab € 19,51*
Ähnlich
Franz Mensch
43452
ab € 21,38*
Ähnlich
Franz Mensch
43380
ab € 8,18*
Ähnlich
Franz Mensch
43470
ab € 12,76*
Ähnlich
Hygostar
43450
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.