Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie 14my 45cmx150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alufolie 14my 45cmx150m
Alufolie 14my 45cmx150m
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ43450
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     43450
EAN/GTIN:
     4015544434507
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
  • Aluminiumfolie 45cmx150m
  • sehr reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
2.465 kg
Farbe:
aluminium
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Aluminium
Rollenlänge:
150 m
Weitere Suchbegriffe: alufolie 45cm x 150m stärke 14my, alu folie, alu-folie 45cmx150m, Abdeckfolie, Folie, Verpackungsfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 25,40*
1
€ 5,50*
ab € 19,04*
€ 25,61*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 18,75*
€ 25,70*
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 21,37*
€ 27,79*
11 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 26,45*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 18,75* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
43381
ab € 12,60*
Ähnlich
Franz Mensch
43451
ab € 19,53*
Ähnlich
Franz Mensch
43452
ab € 21,27*
Ähnlich
Franz Mensch
43380
ab € 8,18*
Ähnlich
Franz Mensch
43470
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.