| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ50017 Herst.-Nr.: 50017 EAN/GTIN: 4015544500172 |
| |
|
| | |
| - sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid)
- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter, etc. )
- kann für alles, außer Silber, verwendet werden - auch bei Säuren oder Laugen
- sehr verträglich, körperneutral
- Spülzeit: 1 Flasche = ca. 5 Minuten (Je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen, dann einfach 3 Flaschen nacheinander spülen)
- WICHTIG: Augenspülungen sind Einweg-Produkte, angebrochene Flaschen entsorgen, da nicht mehr steril
- Augenspülung 3-4 Jahre haltbar
- manipulationssicherer Verschluss: kann nach Gebrauch nicht einfach mit Wasser aufgefüllt und wieder verschlossen werden - höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- Flasche mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
- erfüllt die DIN 15154 für Augenspülflaschen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3500 kg | Füllmenge: | 250 ml | Inhalt nach DIN: | 15154 | Marke: | Franz Mensch | Packungsinhalt: | 250ml | GPSR: | Franz Mensch GmbH, Werner-von-Siemens-Str., 2, 86807, Buchloe, Deutschland, https://www.franz-mensch.de, info@franz-mensch.de, +49 8241 96330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: augennotdusche sprühflasche, Augendusche, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,53* | € 8,75* | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 8,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 7,06* | € 10,78* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 10,86* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02612* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|