| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL50191 Herst.-Nr.: 50017 EAN/GTIN: 4015544500172 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Sofort-Hilfe für Ihre Augen, Augenspülung - professionell und hochwirksam: Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Denn über 9% unserer Wahrnehmung läuft visuell ab. Daher verdienen die Augen auch besondere Aufmerksamkeit - speziell, wenn es um Unfälle und Erste Hilfe geht. Da zählt oft jede Sekunde. Schnell kann eine Verätzung bleibende Schäden verursachen. Daher ganz wichtig: Eine wirksame Sofortlösung , die im Fall der Fälle Hilfe leistet. Sorgen Sie vor mit einer professionellen Augenspülung. sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid) zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter, etc. ) kann für alles, außer Silber, verwendet werden - auch bei Säuren oder Laugen sehr verträglich, körperneutral Spülzeit: 1 Flasche = ca. 5 Minuten (Je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen, dann einfach 3 Flaschen nacheinander spülen) WICHTIG: Augenspülungen sind Einweg-Produkte, angebrochene Flaschen entsorgen, da nicht mehr steril Augenspülung 3-4 Jahre haltbar manipulationssicherer Verschluss: kann nach Gebrauch nicht einfach mit Wasser aufgefüllt und wieder verschlossen werden - höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter Flasche mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge erfüllt die DIN 15154 für Augenspülflaschen Welche Augenspülung Sie für welche Augenverletzung anwenden sollten, entdecken Sie in unserem Augen-Notfallplan. Hier geht's zum Augen-Notfallplan! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,53* | € 8,75* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 8,87* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 7,06* | € 10,78* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 10,86* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02824* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|