Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten Maxi 34x24x12cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandskasten Maxi 34x24x12cm orange
Verbandskasten Maxi 34x24x12cm orange
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ50040
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50040
EAN/GTIN:
     4015544500400
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Inhalt streng kontrolliert nach dem Medizinproduktegesetz
  • 4-5 Jahre haltbar
  • Kasten aus robustem ABS-Kunststoff, schlag- und bruchfest
  • Verbandkasten mit Wandhalterung, kann zentral zugänglich aufgehängt werden
  • Inhalt identisch mit DIN 13157 (Art. -Nr. 53), jedoch jeweils doppelte Stückzahl (außer Schere).
  • Maße: 34 x 24 x 12 cm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Bruttogewicht:
2.6260 kg
Farbe:
orange
Höhe:
240 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Franz Mensch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten orange din 13169, verbandkasten din 13169, verbandkasten orange, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, HilfeKasten, Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,43*
€ 94,15*
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 101,96*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 88,21*
€ 107,91*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,29*
€ 113,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 122,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.