Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten Double 34x24x12cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandskasten Double 34x24x12cm orange
Verbandskasten Double 34x24x12cm orange
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ50050
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50050
EAN/GTIN:
     4015544500509
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Inhalt streng kontrolliert nach dem Medizinproduktegesetz
  • 4-5 Jahre haltbar
  • Kasten aus robustem ABS-Kunststoff, schlag- und bruchfest
  • Verbandkasten mit Wandhalterung, kann zentral zugänglich aufgehängt werden
  • wie kleiner Verbandskasten + detektierbare Pflaster
  • speziell für alle, die mit Lebensmitteln arbeiten
  • großer Verbandkasten
  • ausgestattet nach DIN 13 157 zzgl. Erweiterung Lebensmittel
  • Maße: 34 x 24 x 12 cm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Bruttogewicht:
4.2000 kg
Farbe:
orange
Höhe:
240 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Franz Mensch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 orange, verbandkasten din 13157, verbandkasten orange, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, HilfeKasten, Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,26*
€ 144,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 122,02*
€ 146,53*
€ 4,95*
ab € 92,01*
€ 152,62*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,97*
€ 166,21*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 175,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.