Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke Fire Protect 180x160cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschdecke Fire Protect 180x160cm weiß
Löschdecke Fire Protect 180x160cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ52811
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     52811
EAN/GTIN:
     4015544528114
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
löschdecke 1800 x 1600 mm
feuerlöschdecke
  • Profi-Löschdecke
  • Glasfaser
  • im Nylonsäckchen
  • wirksames Mittel gegen Fettbrand, erstickt die Flammen, feuerresistent bis zu 550 Grad C
  • ideal für die Küche, zum Löschen einer brennenden Pfanne oder kleiner Küchengeräte
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
1.8990 kg
Länge:
1600 mm
Marke:
Hygostar
Weitere Suchbegriffe: hygostar feuerlöschdecke, Brandschutzdecke, Rettungsdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,65*
€ 20,22*
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 27,57*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 35,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 46,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.