Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Löschdecke
>
Artikel
Löschdecke "Fire Protect", 1,80 x 1,60 m, weiß, B: 160cm, L: 180cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM52811
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
52811
EAN/GTIN:
4015544928112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
löschdecke 1800 x 1600 mm
feuerlöschdecke
Diese Löschdecke ist speziell für die gewerbliche Nutzung, Gaststätten und Großküchen zugelassen. Mit einer Größe von 1,8 m x 1,6 m ist die Löschdecke ein wirksames Mittel gegen einen Fettbrand. Die Decke löscht, indem sie die Flammen erstickt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
180 cm
Breite:
160 cm
... >
Lager 7223
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Feuerlöschdecke
Weitere Suchbegriffe:
hygostar feuerlöschdecke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,65*
€ 20,22*
Lager 7PYHX
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 27,57*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 35,96*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 46,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen