Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoboard Catch-ball-System 100cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infoboard Catch-ball-System 100cm silber
Infoboard Catch-ball-System 100cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ622003
Hersteller:
     catchball
Herst.-Nr.:
     622003
EAN/GTIN:
     4015544622003
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
  • Aluminium, eloxiert (kratzfest)
  • Haltevermögen: normales Papier (bis zu 10 Seiten DIN A4 übereinander)
  • mit Stiftablage
  • Einsatz: Planung und Organisation von Zeichnungen, Plänen, Postern, Großfotos, Zetteln, jedes Papier
  • selbstklebend oder zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Art der Papierbefestigung:
Klemme
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
2.54 kg
Farbe:
silber
Gesamtlänge:
100 cm
Höhe:
23 mm
Marke:
catchball
Material:
Aluminium
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: wand-klemmschiene 1000mm, wand klemmleiste, Ball, Bilderleiste, Catch, Catch-Ball, Catchball, Dokumentenleiste, Halterung, Klemmleiste, Klemmschiene, Notizleiste, Ordnungsschiene, Schienensystem
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 7,95*
ab € 22,75*
€ 29,46*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,80*
€ 29,49*
7 Tage
267
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 30,31*
€ 7,95*
ab € 22,87*
€ 30,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,75*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,02375* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
627602
ab € 11,94*
Ähnlich
Hygostar
632101
ab € 18,03*
Ähnlich
Hygostar
636604
ab € 14,00*
Ähnlich
magnetoplan
21009500
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.