Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infobord Powergrip 100cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infobord Powergrip 100cm weiß
Infobord Powergrip 100cm weiß
Infobord Powergrip 100cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ632118
Hersteller:
     catchball
Herst.-Nr.:
     632118
EAN/GTIN:
     4015544632118
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
  • Ordnungsschiene mit extremer Haltekraft
  • Aluminium eloxiert mit angerauten Spezialkugeln
  • extrem stark, für Schwergewichte
  • ideal für glattes oder laminiertes Papier, Folien oder Fotos
  • selbstklebend oder zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Art der Papierbefestigung:
Klemme
Breite:
55 mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
100 cm
Höhe:
23 mm
Marke:
catchball
Material:
Aluminium
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: wand-klemmschiene 1000mm, wand klemmleiste, Bilderleiste, Dokumentenleiste, Halterung, Klemmleiste, Klemmschiene, Notizleiste, Ordnungsschiene, Powergrip, Schienensystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,54*
€ 37,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,02*
€ 38,16*
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 47,70*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 51,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 61,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
622010
ab € 19,78*
Ähnlich
Hygostar
626513
ab € 13,97*
Ähnlich
Hygostar
636611
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.