Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischbefreier
>
Wandklemmleiste
>
Artikel
Noteboard Catch-ball-System 100cm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ642001
Hersteller:
catchball
Herst.-Nr.:
642001
EAN/GTIN:
4015544642001
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
Kunststoff
Haltevermögen: normales Papier (bis zu 10 Seiten DIN A4 übereinander)
mit Stiftablage
Einsatz: Planung und Organisation von Zeichnungen, Plänen, Postern, Großfotos, Zetteln, jedes Papier
selbstklebend oder zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Art der Papierbefestigung:
Klemme
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
1.6 kg
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
100 cm
Höhe:
23 mm
Marke:
catchball
Material:
Aluminium
selbstklebend:
ja
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Planung Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
wand-klemmschiene 1000mm
,
wand klemmleiste
,
Ball
,
Bilderleiste
,
Catch
,
Catch-Ball
,
Catchball
,
Dokumentenleiste
,
Halterung
,
Klemmleiste
,
Klemmschiene
,
Notizleiste
,
Ordnungsschiene
,
Schienensystem
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 19,42*
€ 27,54*
Lager 7PYHX
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 35,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Catch-ball-System "Notebord", weiß, L: 22cm
Hygostar
648003
ab € 5,58*
Ähnlich
Catch-ball-System "Notebord", weiß, L: 80cm
Hygostar
643008
ab € 11,54*
Ähnlich
Noteboard Catch-ball-System 40cm weiß
catchball
647600
ab € 9,73*
Ähnlich
Noteboard Catch-ball-System 60cm weiß
catchball
644005
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen