Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste 35cm Kunststoff weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WC-Bürste 35cm Kunststoff weiß
WC-Bürste 35cm Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ70064
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     70064
EAN/GTIN:
     4015544700640
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
  • mit Aufhänger am Stiel
  • mittel-harte PP-Fasern
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3150 kg
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
weiß
Länge:
350 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, klobürste, Bürste, Toilettenbürstenhalter, Toilettenbürstenständer, WC, WCBürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,38*
€ 10,97*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 26,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 37,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.