| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ8510 Herst.-Nr.: 8510 EAN/GTIN: 4015544851007 |
| |
|
| | |
| - PVC mit Polycarbonat-Gläsern
- indirekte Belüftung durch integrierte Luftventile, kein Beschlagen
- hoher Tragekomfort
- bestens für Brillenträger geeignet
- Schutz vor Staub, Säuren und Flüssigkeiten (auch für spritzende Flüssigkeiten)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Farbe: | transparent / schwarz | Marke: | HygoStar | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 10x 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, franz mensch schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Arbeitsbrille, Arbeitschutzbrille, Brille |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,30* | € 2,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 1,54* | € 2,64* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,50* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|