| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL50360 Herst.-Nr.: 8510 EAN/GTIN: 4015544851007 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Schutzbrille antibeschlag PVC von Hygostar: Diese Schutzbrille ist beschlagsfrei (N) und kratzfest (K). Sie besteht aus transparentem, angenehm weichem PVC mit Polycarbonat-Gläsern. Die Schutzbrille ist belüftet und beschlägt nicht dank der integrierten Luftventile. Zudem eignet sich die Schutzbrille sehr gut als Überbrille für Brillenträger. Sie ist besonders komfortabel und passgenau. Dank elastischem Gummiband sitzt die Schutzbrille dicht am Gesicht. Die Schutzbrille schützt Ihre Augen zuverlässig vor Staub, Säuren und auch spritzenden Flüssigkeiten. Wichtige Eigenschaften der beschlagsfreien Schutzbrille im Überblick: beschlagsfrei (N), integrierte Lüftungsventile kratzfest (K) sehr bequem zu tragen elastisches Kopfband, individuell einstellbar mit Sehhilfe/Brille kombinierbar. Eigenschaften - PVC mit Polycarbonat-Gläsern
- indirekte Belüftung durch integrierte Luftventile, beschlagsfrei (N)
- hoher Tragekomfort
- bestens für Brillenträger geeignet
- Schutz vor Staub, Säuren und Flüssigkeiten (auch für spritzende Flüssigkeiten)
- kratzfest (K)
- Herstellerfarbangabe: transparent
- Farbe: transparent
- Material: PVC
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, franz mensch schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstung, Schutzzubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,30* | € 2,40* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 1,54* | € 2,64* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,50* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|