Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschutzbrille für Brillenträger universal transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckschutzbrille für Brillenträger universal transparent
Allzweckschutzbrille für Brillenträger universal transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ85107
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     85107
EAN/GTIN:
     4015544851076
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • aus Kunststoff
  • transparente Gläser aus Polycarbonat
  • kann perfekt über der normalen Brille getragen werden
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0541 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Hygostar
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,03*
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,34*
6 Tage
6
1
€ 3,79*
ab € 1,53*
€ 2,64*
1
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 3,64*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
85105
ab € 3,41*
Ähnlich
Hygostar
85106
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.