Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Allzweckschutzbrille, transparent für Brillenträger geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Allzweckschutzbrille, transparent für Brillenträger geeignet
Hygostar Allzweckschutzbrille, transparent für Brillenträger geeignet
Artikel-Nr.:
     8898-WL50367
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     85107
EAN/GTIN:
     4015544851076
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Produktbeschreibung

Allzweckschutzbrille für Brillenträger Diese Schutzbrille eigent sich sehr gut für das Tragen über einer normalen Brille. Die transparenten Gläser sind aus Polycarbonat gefertigt und somit äußerst kratzfest. Diese Schutzbrille kann auch als Laborbrille verwendet werden.

Eigenschaften

  • aus Kunststoff
  • transparente Gläser aus Polycarbonat
  • kann perfekt über der normalen Brille getragen werden
  • Herstellerfarbangabe: transparent
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,02*
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,34*
Lager 8898
6
1
€ 3,79*
ab € 1,53*
€ 2,63*
1
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 3,63*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
85105
ab € 3,41*
Ähnlich
Hygostar
85106
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.