Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbox für PSA Mini 23,6x12x12cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbox für PSA Mini 23,6x12x12cm blau
Schutzbox für PSA Mini 23,6x12x12cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ88953
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88953
EAN/GTIN:
     4015544710274
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
  • zur sicheren und sauberen Aufbewahrung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Schutzbrillen, Gehör-, Hand- oder Atemschutz
  • Arbeitsschutzausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt und schnell griffbereit
  • einfache Montage durch Anschrauben oder Ankleben
  • Gebotszeichen im Lieferumfang enthalten, personalisierbar
  • funktionelles Design
Weitere Informationen:
Breite:
236 mm
Bruttogewicht:
0.3880 kg
Farbe:
blau
Höhe:
120 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Kunststoff
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Aufbewahrungsbox, ArbeitsschutzAufbewahrungsbox, Aufbewahrungsbox, Box, Gehörschutzbügel, Gehörschutzbügel-Box, GehörschutzbügelBox, Schutzbrillen, Schutzbrillen-Box, SchutzbrillenBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4207100
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.