Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA-Schutzbox SecuBox®, Midi, HxBxT 225 x 236 x 125 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSA-Schutzbox SecuBox®
PSA-Schutzbox SecuBox®
PSA-Schutzbox SecuBox®
Artikel-Nr.:
     103-539763
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4207100
EAN/GTIN:
     4015544710281
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
PSA-Schutzbox SecuBox®, Midi, HxBxT 225 x 236 x 125 mm.

Sichere und saubere Aufbewahrung Ihrer persönlichen Schutzausrüstung. Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser. Einfache Montage durch Anschrauben oder Ankleben. Inklusive Gebotszeichen.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, blau. Höhe x Breite x Tiefe 225 x 236 x 125 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau, schwarz
Höhe:
225 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox für arbeitsschutzmaterial, 539763 49, Box, Boxen, Brille, Brillen, Gehörschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzbrille, Schutzbrillen, Wandhalter, Wandhalterung, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
20
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 46,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,23*
€ 50,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
88953
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.