Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duft-Teelichter 37,5mm Cherry VE=18 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Duft-Teelichter 37,5mm Cherry VE=18 Stück
Duft-Teelichter 37,5mm Cherry VE=18 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GALA96916
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     96916
EAN/GTIN:
     4008495319146
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Duftteelicht
Duftteelichte
  • Duft-Teelichter mit Kirsch-Duft
  • aus Parafin mit Fettanteil
  • Durchmesser: 37,5 mm
  • Höhe 16,6 mm
  • Packung mit 18 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.247 kg
Durchmesser:
37.5 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
16.6 mm
Marke:
Gala
Packungsinhalt:
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: Jumboteelichter, Teelicht, duftkerzen, Duft, Duft-Teelichter, Duftteelichter, Kerze, Kerzen, Teekerze, Teelichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1330
10
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
12 Tage
133
10
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,05*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,97*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,44*
1
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 4,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flavour by GALA
96912
ab € 1,94*
Sonstiges
Flavour by GALA
96910
ab € 2,13*
Sonstiges
Flavour by GALA
96913
ab € 2,14*
Sonstiges
Flavour by GALA
96911
ab € 2,13*
Sonstiges
FLAVOUR by GALA
96915
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.