Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück grau
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_9660002
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9660002
EAN/GTIN:
     0080509600024
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 250 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.016 kg
Farbe:
grau
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, plastikbinderücken, plastikbinderücken grau, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 20,98*
€ 28,86*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,80*
€ 33,94*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 37,44*
€ 50,11*
1
€ 5,50*
ab € 36,05*
€ 50,53*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 52,26*
€ 69,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 200,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
1132850
ab € 21,03*
Ähnlich
GBC
1132840
ab € 21,00*
Ähnlich
GBC
1132845
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.