Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     8465-GBCBS25-S2-BL
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132845
EAN/GTIN:
     0080509328454
Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
plastikbinderücken blau
plastikbinderücken
leitz plastikbinderücken
GBC Bindestrip SureBind. Bindekämme mit 10 Stiften. Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden. Rückenbreite: 25 mm. Kapazität: 250 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Farbe:
blau
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 10 Stiften
max. Durchmesser des Binderückens:
25
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
285
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,89*
€ 28,68*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 33,73*
2 Tage
28
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,77*
€ 47,03*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,73*
€ 49,71*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 37,34*
€ 50,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,51*
€ 33,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,72*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,01*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,24*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.